Motion
89496418

Made in USA
89496418

Medida precisa de hasta 0.01 (óptica) y 1.0 (contacto), resolución de 0.001 a 10 RPM, tacómetro de contacto y sin contacto de 6.92 pulgadas de largo x 2.4 pulgadas de ancho x 1.6 pulgadas de grosor, de 0.5 (contacto) y de 5 (óptico) a 20,000 (contacto) y 200,000 (óptico) RPM
Artículo MI #11709671
No. Fabricante 89496418
Precio730.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
89496418

Medida precisa de hasta 0.01 (óptica) y 1.0 (contacto), resolución de 0.001 a 10 RPM, tacómetro de contacto y sin contacto de 6.92 pulgadas de largo x 2.4 pulgadas de ancho x 1.6 pulgadas de grosor, de 0.5 (contacto) y de 5 (óptico) a 20,000 (contacto) y 200,000 (óptico) RPM
Artículo MI #11709671
No. Fabricante 89496418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio730.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución máxima
    10.0000 RPM
  • Longitud del medidor
    6.9200 pulg.
  • Grosor del medidor
    1.6000 pulg.
  • Ancho del medidor
    2.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    AA
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    PLT200 TACÓMETRO, BATERÍAS, CINTA REFLECTANTE T-5 DE 12", CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE NIST
  • Medición de RPM máximas
    20000 (contacto) RPM, 200000 (óptico) RPM
  • Distancia máxima del objetivo
    6,561.68 pies/min
  • Resolución mínima
    0.0010 RPM
  • Medición mínima de RPM
    0.5 (contacto) RPM, 5 (óptico) RPM
  • Distancia objetivo mínima
    0.16 pies/min
  • Número de dígitos en pantalla
    5
  • Tipo de sensor
    Láser
  • Tipo
    Contacto/Sin contacto
  • Circunferencia de la rueda
    12 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PLT200 -- TACÓMETRO LÁSER / VELOCIDAD RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"