Motion
89768733

Made in USA
89768733

Control de termostato de 55 galones con tres interruptores de calor; 240 voltios, 750 vatios a 3,000 vatios, 13 amperios, clasificación de termostato de 60°F a 250°F
Artículo MI #11709705
No. Fabricante 89768733
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
89768733

Control de termostato de 55 galones con tres interruptores de calor; 240 voltios, 750 vatios a 3,000 vatios, 13 amperios, clasificación de termostato de 60°F a 250°F
Artículo MI #11709705
No. Fabricante 89768733
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    22-1/2 pulg.
  • Vataje
    3,000 W

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    13.00
  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Metal
  • Tipo de calentador
    Control del termostato con tres interruptores térmicos
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    60 °F
  • Voltaje
    240 V
  • Vatio alto
    3,000 W
  • Vataje bajo
    750 W
  • Vatio medio
    1,500 W

Descripción general

Descripción del fabricante
89768733 89768733 60-250F 240V 3000 WATT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"