Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza22-1/2 pulg.
- Vataje800 W
- Ancho9-1/4 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje6.67
- Capacidad55 galones (EE. UU.)
- Material del tamborPlástico
- Tipo de calentadorCalentador de tambor envolvente
- Temperatura máxima165 °F
- Temperatura mínima0 °F
- Voltaje120 V
- Vatio alto800 W