Motion
89813000

Made in USA
89813000

3' de largo x 1" de ancho, Capacidad de la cesta de 2,400 lb, Capacidad vertical de 2,400 lb, 1 capa, Capacidad de la eslinga de red de nailon 1,920 lb
Artículo MI #11709782
No. Fabricante 89813000
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
89813000

3' de largo x 1" de ancho, Capacidad de la cesta de 2,400 lb, Capacidad vertical de 2,400 lb, 1 capa, Capacidad de la eslinga de red de nailon 1,920 lb
Artículo MI #11709782
No. Fabricante 89813000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    4,800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1,920 lb
  • Capacidad de carga
    2,400 lb
  • Material
    Nailon
  • Pliegue
    1
  • Tipo
    Eslinga web
  • Capacidad vertical
    2,400 lb
  • Tipo de cabestrillo web
    Sin fin

Descripción general

Descripción del fabricante
89813000 89813000 1" ENDLESS 1 PLY-3' NY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good