Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1/4 pulg.
- Longitud del cilindro2 pulg.
- Diámetro de la cabeza7/16 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de variadorRanurado/Phillips
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialAcero
- Tipo de perno sexualCañón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
- Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.