Especificaciones
Dimensions
- Longitud50 pies
- Ancho0.082 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMuy fino
- Número de grano120
- Tipos de productosCable
Descripción general
Descripción del fabricante
90003542 90003542 .082"X50' 120G A/O ABR
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.