Motion
90040403

Made in USA
90040403

5° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11709871
No. Fabricante 90040403
Precio76.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
90040403

5° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11709871
No. Fabricante 90040403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    5.00

Descripción general

Descripción del fabricante
90040403 90040403 5D 1/8R X 1/2 X 1-1/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo