Motion
93021640

Made in USA
93021640

Hoja de poliuretano natural (color) 1' x 12" x 3/4" 75 Shore D, ±0.025 Tolerancia
Artículo MI #11710022
No. Fabricante 93021640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
93021640

Hoja de poliuretano natural (color) 1' x 12" x 3/4" 75 Shore D, ±0.025 Tolerancia
Artículo MI #11710022
No. Fabricante 93021640

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pie, 12 pulg.
  • Grosor
    3/4 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Dureza
    75D HBS
  • Material
    Poliuretano
  • Tolerancia
    ±0.025

Descripción general

Descripción del fabricante
93021640 93021640 3/4X12X12 75 DURO NAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo