Motion
93036515

Made in USA
93036515

#4-40 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento OAL de 5/16" - Cabeza plana, Acero inoxidable grado 300 , Acabado de óxido negro, Sin arandela
Artículo MI #11710367
No. Fabricante 93036515
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
93036515

#4-40 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento OAL de 5/16" - Cabeza plana, Acero inoxidable grado 300 , Acabado de óxido negro, Sin arandela
Artículo MI #11710367
No. Fabricante 93036515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    MS24693
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
93036515 93036515 4-40X5/16FH 100D BK OX
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"