Motion
93037182

Made in USA
93037182

#10-32 UNF, 1/2" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 303 Acero inoxidable, Llave de 3/32"
Artículo MI #11710433
No. Fabricante 93037182
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
93037182

#10-32 UNF, 1/2" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 303 Acero inoxidable, Llave de 3/32"
Artículo MI #11710433
No. Fabricante 93037182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    MIL-FF-S-200
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
93037182 93037182 10-32X1/2 CUP PT S/S M
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"