Motion
93037299

Made in USA
93037299

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC #2-56 ;Aleación de acero A-286, pasivado, totalmente roscado, 3/16" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11710444
No. Fabricante 93037299
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
93037299

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC #2-56 ;Aleación de acero A-286, pasivado, totalmente roscado, 3/16" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11710444
No. Fabricante 93037299

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/64in
  • Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 2-56 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; FF-S-86
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    A-286
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
93037299 93037299 2-56X3/16 SUPERALEACIÓN
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good