Motion
93037331

Made in USA
93037331

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC #4-40 ;Aleación de acero A-286, pasivado, totalmente roscado, 1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11710448
No. Fabricante 93037331
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
93037331

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC #4-40 ;Aleación de acero A-286, pasivado, totalmente roscado, 1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11710448
No. Fabricante 93037331

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32in
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 4-40 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; FF-S-86
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    A-286
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
93037331 93037331 4-40X1/4 SUPER ALEACIÓN M
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"