Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad1 pulg.
- Altura25 pulg.
- Tamaño mínimo de partículas eliminado1 μm
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Flujo de aire1302 cfm
- Detención85 %
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- gramos por pie cuadrado19.00
- Resistencia inicial a Fpm0.14 pulg.
- MaterialPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Flujo de aire máximo300 fpm
- MERV7
- Tipo de almohadillaMedios
- Eficiencia de partículas25
- Estándares cumplidosUL Clase 2
Descripción general
- Adhesivo seco