Motion
94033024

Made in USA
94033024

1" Diam, 90° Ángulo de diente, 20 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de tipo encofrado - 3/8" Anchura frontal, Orificio de 5/16", Paso circular, Acabado brillante, Serie OU
Artículo MI #11710632
No. Fabricante 94033024
Price$62.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
94033024

1" Diam, 90° Ángulo de diente, 20 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de tipo encofrado - 3/8" Anchura frontal, Orificio de 5/16", Paso circular, Acabado brillante, Serie OU
Artículo MI #11710632
No. Fabricante 94033024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$62.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1 pulg.
  • Paso
    20 TPI

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    UO
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
94033024 94033024 1X3/8X5/16" 20TPI STR
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo