Especificaciones
Dimensiones
- Altura real24-3/8 pulg.
- Anchura real28-3/8 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal25 pulg.
- Ancho total nominal29 pulg.
Detalles
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadEstándar
- CFM2517
- Tipo de filtroPliegues con reverso de alambre
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorCartón
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- Profundidad total nominal4 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas35
- Pliegues por pie cuadrado9
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900