Motion
95689188

Made in USA
95689188

Tamaño 3", Clase 3,000, Unión de tubería negra de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11710646
No. Fabricante 95689188
Precio496.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
95689188

Tamaño 3", Clase 3,000, Unión de tubería negra de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11710646
No. Fabricante 95689188

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio496.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN NPT CL3000 DE 95689188 95689188 3" PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good