Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1 pulg.
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tipo de extremoBola
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Ángulo cónico por lado5.00
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.