Motion
73196552

Made in USA
73196552

Cortador de doble ángulo de 3/4" de diámetro x 3/16" de ancho, mango de 3/8" de 60° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710719
No. Fabricante 73196552
Precio184.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73196552

Cortador de doble ángulo de 3/4" de diámetro x 3/16" de ancho, mango de 3/8" de 60° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710719
No. Fabricante 73196552

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73196552 73196552 3/4X3/16X3/8 60 D EE. UU.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo