Motion
73196602

Made in USA
73196602

Cortador de doble ángulo de 1" de diámetro x 5/16" de ancho, mango de 1/2" de 60° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710720
No. Fabricante 73196602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73196602

Cortador de doble ángulo de 1" de diámetro x 5/16" de ancho, mango de 1/2" de 60° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710720
No. Fabricante 73196602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1 pulg.
  • Ancho de corte
    5/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-27/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73196602 73196602 1X5/16X1/2 60 D USA TI
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.