Motion
73197055

Made in USA
73197055

Cortador de doble ángulo de 3/4" de diámetro x 1/4" de ancho, mango de 3/8" de 90° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11710725
No. Fabricante 73197055
Precio148.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73197055

Cortador de doble ángulo de 3/4" de diámetro x 1/4" de ancho, mango de 3/8" de 90° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11710725
No. Fabricante 73197055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
73197055 73197055 3/4X1/4X3/8 90D USA HS
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"