Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/4 pulg.
- Ancho de corte1/4 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipos de productosCortador de doble ángulo
- Plano WeldonSí
Descripción general
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.