Motion
73197600

Made in USA
73197600

Cortador de doble ángulo de 1" de diámetro x 3/8" de ancho, mango de 1/2" de 90° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710732
No. Fabricante 73197600
Precio153.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73197600

Cortador de doble ángulo de 1" de diámetro x 3/8" de ancho, mango de 1/2" de 90° acero de alta velocidad, acabado TiN
Artículo MI #11710732
No. Fabricante 73197600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1 pulg.
  • Ancho de corte
    3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud total
    2-29/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73197600 73197600 1X3/8X1/2 90 D TIN EE. UU.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"