Motion
73201212

Made in USA
73201212

2-3/4" de diámetro x 1/2" de ancho Orificio de eje 1" 60° Fresa de doble ángulo;Acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 20 dientes
Artículo MI #11710737
No. Fabricante 73201212
Precio186.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73201212

2-3/4" de diámetro x 1/2" de ancho Orificio de eje 1" 60° Fresa de doble ángulo;Acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 20 dientes
Artículo MI #11710737
No. Fabricante 73201212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio186.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de corte
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    20
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
73201212 73201212 2-3/4X1/2X1 60DEG US H
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo