Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de corte2-3/4 pulg.
- Ancho de corte1/2 pulg.
- Ángulo incluido60 °
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes20
- Tipos de productosCortador de doble ángulo
Descripción general
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.