Motion
73205643

Made in USA
73205643

6" de diámetro x 1-1/4" de ancho 1-1/4" de orificio de eje 90° fresa de doble ángulo; acero de alta velocidad, acabado TiN, 20 dientes
Artículo MI #11710771
No. Fabricante 73205643
Precio1,456.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73205643

6" de diámetro x 1-1/4" de ancho 1-1/4" de orificio de eje 90° fresa de doble ángulo; acero de alta velocidad, acabado TiN, 20 dientes
Artículo MI #11710771
No. Fabricante 73205643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,456.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de corte
    6 pulg.
  • Ancho de corte
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    20
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
73205643 73205643 6 X 11/4 X 11/4HSS TIN
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo