Especificaciones
Dimensiones
- TamañoS/M
Detalles
- ColorOliva
- País de origenCHN
- DescripciónGorra Ranger 8936 S/M Olive Lightweight con paneles de malla
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476126027
Descripción general
- La gorra Chill-Its® 8936 Ranger proporciona una ligera y transpirable pantalla para la cabeza y el rostro para trabajar bajo el sol. Este sombrero solar está clasificado según la UPF 50+ para protegerlo de los dañinos rayos UV y cuenta con un ala ancha que se puede llevar o quitar. Las ventilaciones laterales de malla maximizan el flujo de aire y una banda absorbente que absorbe la humedad mantiene el sudor fuera de los ojos para mantener a los trabajadores frescos y cómodos. Incluye cordón desmontable para la barbilla y cordón ajustable en la parte posterior para un ajuste personalizado y seguro. Este sombrero de protección solar está disponible en dos tallas (S/M, L/XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cara y cabeza. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra, incluida la agricultura y el paisajismo. También se puede utilizar para actividades recreativas al aire libre, como caminatas, pesca o jardinería.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación