Motion
12702
6634 Diadema de refrigeración negra
Artículo MI #11710853
No. Fabricante 12702
Precio7.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6634 Diadema de refrigeración negra
Artículo MI #11710853
No. Fabricante 12702
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
Su precio$7.31/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    6634 Diadema de refrigeración negra
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 diadema
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476127024

Descripción general

Descripción del fabricante
DIADEMA 12702 CHILL-ITS 6634 REFRESCANTE
  • La banda para la cabeza Chill-Its® 6634 Cooling es una envoltura de perfil bajo que elimina el sudor y la humedad cuando se lleva seca y proporciona alivio de enfriamiento evaporativo cuando se lleva húmeda. El tejido de punto elástico de alto rendimiento y el diseño contorneado proporcionan un ajuste cómodo en la mayoría de las tallas de cabeza. Esta envoltura de calavera está clasificada como UPF 50+ para protección contra los dañinos rayos UV del sol y cuenta con un tratamiento antiolor para un uso fresco durante todo el día. Un detalle reflectante mejora la visibilidad en condiciones de poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es una gran opción para aquellos con pelo/colas de caballo más largas. Ideal para construcción, paisajismo, techado o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés térmico en actividades recreativas al aire libre. CÓMO ACTIVAR Solo sumerja en agua hasta que se sature y luego escurra el exceso de agua”El proceso de enfriamiento por evaporación comienza instantáneamente y dura horas cuando se usa en entornos con un flujo de aire adecuado.

También puede gustarle