Especificaciones
Detalles
- ColorLima
- Descripción6634 Diadema refrescante Lime
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 diadema
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476127031
Descripción general
- La banda para la cabeza Chill-Its® 6634 Cooling es una envoltura de perfil bajo que elimina el sudor y la humedad cuando se lleva seca y proporciona alivio de enfriamiento evaporativo cuando se lleva húmeda. El tejido de punto elástico de alto rendimiento y el diseño contorneado proporcionan un ajuste cómodo en la mayoría de las tallas de cabeza. Esta envoltura de calavera está clasificada como UPF 50+ para protección contra los dañinos rayos UV del sol y cuenta con un tratamiento antiolor para un uso fresco durante todo el día. Un detalle reflectante mejora la visibilidad en condiciones de poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es una gran opción para aquellos con pelo/colas de caballo más largas. Ideal para construcción, paisajismo, techado o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés térmico en actividades recreativas al aire libre. CÓMO ACTIVAR Solo sumerja en agua hasta que se sature y luego escurra el exceso de agua”El proceso de enfriamiento por evaporación comienza instantáneamente y dura horas cuando se usa en entornos con un flujo de aire adecuado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación