Motion
12982
6052 Kit de tienda de campaña azul simple para trabajos pesados Ventanas de malla - 10ft x 10ft
Artículo MI #11710856
No. Fabricante 12982
Precio1,003.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6052 Kit de tienda de campaña azul simple para trabajos pesados Ventanas de malla - 10ft x 10ft
Artículo MI #11710856
No. Fabricante 12982
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
Precio1,003.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 10

Detalles

  • Descripción
    6052 Kit de tienda de campaña azul simple para trabajos pesados Ventanas de malla - 10ft x 10ft
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Incluye
    <lt/>p<gt/><lt/>/p<gt/>Una carpa, dos paredes laterales, dos bolsas de pesas (40lbs), bolsa de almacenamiento, cuatro estacas de tierra y cuerdas
  • Serie
    Ventana emergente
  • UPC_NO
    720476129820

Descripción general

Descripción del fabricante
TIENDA 12982 SHAX 6052 PARA TRABAJOS PESADOS
  • El SHAX® 6052 Heavy-Duty Pop-Up Tent Kit + Mesh Windows es un refugio portátil duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . El kit incluye una tienda, dos paneles laterales desmontables con ventanas de malla, dos bolsas de pesas y una bolsa de transporte. El marco de acero con recubrimiento en polvo está construido para soportar los elementos y no se dobla ni oxida fácilmente como el aluminio. Los deslizadores de plástico ABS en las patas ajustables son más duraderos y más fáciles de ajustar en comparación con otras tiendas que tienen pasadores de empuje. Esta tienda portátil ofrece tres alturas diferentes, desde 10ft hasta 14ft / 3m hasta 4m. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. En el kit se incluyen dos paredes laterales 6092 Pop-Up Tent con ventanas de malla, una práctica bolsa para ruedas y cuatro cuerdas de nailon para mayor estabilidad.

También puede gustarle