Motion
12987
6092 Pared lateral de tienda desplegable azul con ventana de malla
Artículo MI #11710858
No. Fabricante 12987
Precio90.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6092 Pared lateral de tienda desplegable azul con ventana de malla
Artículo MI #11710858
No. Fabricante 12987
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
Precio90.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    6092 Pared lateral de tienda desplegable azul con ventana de malla
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129875

Descripción general

Descripción del fabricante
12987 TIENDAS SHAX 6092 DE USO INTENSIVO
  • La pared lateral de la carpa desplegable de alta resistencia SHAX® 6092 con ventana de malla proporciona privacidad ventilada y protección contra el sol, el viento y la lluvia. La ventana de malla de 40g/m2 crea una brisa bajo el dosel, eliminando el efecto de túnel de viento y manteniendo la tienda estable en condiciones de viento. Este panel lateral desmontable se vende por separado y es compatible con todos los lados de las carpas desplegables SHAX® 6000 y 6010 o el lado 10ft de la carpa desplegable SHAX® 6015 . Este panel ignífugo está fabricado con tejido de poliéster de 300 denieres de alta resistencia con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV para una mayor protección. Las correas de velcro fáciles de usar sujetan firmemente la pared de la tienda al marco. El tejido resistente al viento se pliega fácilmente y está reforzado en las esquinas para mayor durabilidad. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.

También puede gustarle