Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Peso2 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- ColorLima
- DescripciónPared lateral desplegable 6092 Lime con ventana de malla
- Grupo y claseRefugios
- Línea de productosShax
- SerieAccesorios para refugios
- UPC_NO720476129899
Descripción general
- La pared lateral de la carpa desplegable de alta resistencia SHAX® 6092 con ventana de malla proporciona privacidad ventilada y protección contra el sol, el viento y la lluvia. La ventana de malla de 40g/m2 crea una brisa bajo el dosel, eliminando el efecto de túnel de viento y manteniendo la tienda estable en condiciones de viento. Este panel lateral desmontable se vende por separado y es compatible con todos los lados de las carpas desplegables SHAX® 6000 y 6010 o el lado 10ft de la carpa desplegable SHAX® 6015 . Este panel ignífugo está fabricado con tejido de poliéster de 300 denieres de alta resistencia con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV para una mayor protección. Las correas de velcro fáciles de usar sujetan firmemente la pared de la tienda al marco. El tejido resistente al viento se pliega fácilmente y está reforzado en las esquinas para mayor durabilidad. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación