Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.5 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso1.0 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorGris
- DescripciónBolsa de herramientas para bolsa de pernos con tapa gris 5926 - Corta
- Características y beneficiosLa bolsa para herramientas de bolsa de pernos con tapa Arsenal® 5926 está certificada según la norma ANSI/ISEA 121-2018 de prevención de caídas de objetos para almacenar y acceder de forma segura a herramientas manuales, piezas pequeñas y hardware mientras se trabaja en alturas. Fabricada con un exterior de poliéster balístico 1680D , un forro antidesgarro de poliéster 600D y un cordón superior de nylon 420D , esta bolsa para cinturón está diseñada para una larga durabilidad. Diseñado para un almacenamiento óptimo de las herramientas y la prevención de objetos caídos, el top de cincha con una sola mano permite un acceso cómodo pero seguro mientras está en altura. El forro antidesgarro naranja de alta visibilidad facilita la búsqueda de herramientas y pequeños herrajes. El exterior de esta bolsa para cinturón de herramientas cuenta con dos bucles para herramientas para llaves de tuercas, pasadores de toro o destornilladores, así como dos anillas en D para sujetar acolladores de herramientas. También incluye un drenaje de tormenta patentado niquelado para ventilación. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos.
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 bolsa de pernos
- Línea de productosArsenal
- SerieCinturones y bolsas de herramientas
- UPC_NO720476134268
Descripción general
- La bolsa para herramientas de bolsa de pernos con tapa Arsenal® 5926 está certificada según la norma ANSI/ISEA 121-2018 de prevención de caídas de objetos para almacenar y acceder de forma segura a herramientas manuales, piezas pequeñas y hardware mientras se trabaja en alturas. Fabricada con un exterior de poliéster balístico 1680D , un forro antidesgarro de poliéster 600D y un cordón superior de nylon 420D , esta bolsa para cinturón está diseñada para una larga durabilidad. Diseñado para un almacenamiento óptimo de las herramientas y la prevención de objetos caídos, el top de cincha con una sola mano permite un acceso cómodo pero seguro mientras está en altura. El forro antidesgarro naranja de alta visibilidad facilita la búsqueda de herramientas y pequeños herrajes. El exterior de esta bolsa para cinturón de herramientas cuenta con dos bucles para herramientas para llaves de tuercas, pasadores de toro o destornilladores, así como dos anillas en D para sujetar acolladores de herramientas. También incluye un drenaje de tormenta patentado niquelado para ventilación. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación