Motion
15973
Bolsa de herramientas - Nylon, piel sintética, piel, lona, material de níquel, número de compartimentos: 1, gris
Artículo MI #11710862
No. Fabricante 15973
Precio228.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Nylon, piel sintética, piel, lona, material de níquel, número de compartimentos: 1, gris
Artículo MI #11710862
No. Fabricante 15973
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
Precio228.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12.5in D x 17in H (32cm x 43
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Cubo de elevador gris de 5973 l con anillas en D
  • Características y beneficios
    La bolsa de herramientas de cubo de izado de nailon grande Arsenal® 5973 está certificada según la norma ANSI/ISEA 121-2018 de prevención de caída de objetos para elevar, almacenar y acceder a herramientas de forma segura mientras se trabaja en alturas. Fabricado principalmente con nylon 1200D ”más una parte superior de nylon 840D , parte inferior de piel sintética y cierre con cremallera YKK de alta resistencia”este cubo de elevación está construido para una durabilidad duradera. A diferencia de otras cubetas para herramientas, incluye una parte superior con cremallera incorporada para garantizar que las herramientas no se derramen cuando están en altura. Además del cierre con cremallera, el anillo superior del cubo está moldeado para mantener una abertura ancha para facilitar la visualización y el acceso a las herramientas. También se incluye un alojamiento interior para la organización de herramientas. El asa de cincha de alta resistencia está reforzada con cuero y lona, y cuenta con una duradera anilla en D de acero de aleación para izar. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 cubo
  • Material
    Piel, níquel, nailon, piel sintética, lona
  • Número de compartimentos
    1
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cubos de elevador
  • UPC_NO
    720476159735

Descripción general

Descripción del fabricante
15973 ARSENAL 5973 GRAN POLIPASTO DE NAILON BUC
  • La bolsa de herramientas de cubo de izado de nailon grande Arsenal® 5973 está certificada según la norma ANSI/ISEA 121-2018 de prevención de caída de objetos para elevar, almacenar y acceder a herramientas de forma segura mientras se trabaja en alturas. Fabricado principalmente con nylon 1200D ”más una parte superior de nylon 840D , parte inferior de piel sintética y cierre con cremallera YKK de alta resistencia”este cubo de elevación está construido para una durabilidad duradera. A diferencia de otras cubetas para herramientas, incluye una parte superior con cremallera incorporada para garantizar que las herramientas no se derramen cuando están en altura. Además del cierre con cremallera, el anillo superior del cubo está moldeado para mantener una abertura ancha para facilitar la visualización y el acceso a las herramientas. También se incluye un alojamiento interior para la organización de herramientas. El asa de cincha de alta resistencia está reforzada con cuero y lona, y cuenta con una duradera anilla en D de acero de aleación para izar. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos.

También puede gustarle