Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones16in D x 20in H (41cm x 51
- Altura4 pulg.
- Longitud17.75 pulg.
- TamañoXL
- Ancho17.75 pulg.
Detalles
- ColorGris
- DescripciónCubo de elevador XL gris 5976 XL con mosquetón giratorio
- Características y beneficiosLa bolsa de herramientas de izado de nailon Arsenal® 5976 XL está certificada según el estándar de prevención de caídas de objetos ANSI/ISEA 121-2018 para elevar, almacenar y acceder de forma segura a herramientas mientras se trabaja en altura. Fabricada principalmente con nailon 1200D ”más una parte superior de nailon 840D , parte inferior de piel sintética y cierre con cremallera YKK de alta resistencia”este balde de izado está construido para una durabilidad duradera. A diferencia de otras cubetas para herramientas, incluye una parte superior con cremallera incorporada para garantizar que las herramientas no se derramen cuando están en altura. Además del cierre con cremallera, el anillo superior del cubo está moldeado para mantener una abertura ancha para facilitar la visualización y el acceso a las herramientas. También se incluye un alojamiento interior para la organización de herramientas. El asa de cincha de alta resistencia está reforzada con piel y lona. Este cubo de herramientas se eleva mediante un mosquetón giratorio de doble acción. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 cubo 
- MaterialPiel, níquel, nailon, piel sintética, lona
- Número de compartimentos1
- Línea de productosArsenal
- SerieCubos de elevador
- UPC_NO720476159766
Descripción general
- La bolsa de herramientas de izado de nailon Arsenal® 5976 XL está certificada según el estándar de prevención de caídas de objetos ANSI/ISEA 121-2018 para elevar, almacenar y acceder de forma segura a herramientas mientras se trabaja en altura. Fabricada principalmente con nailon 1200D ”más una parte superior de nailon 840D , parte inferior de piel sintética y cierre con cremallera YKK de alta resistencia”este balde de izado está construido para una durabilidad duradera. A diferencia de otras cubetas para herramientas, incluye una parte superior con cremallera incorporada para garantizar que las herramientas no se derramen cuando están en altura. Además del cierre con cremallera, el anillo superior del cubo está moldeado para mantener una abertura ancha para facilitar la visualización y el acceso a las herramientas. También se incluye un alojamiento interior para la organización de herramientas. El asa de cincha de alta resistencia está reforzada con piel y lona. Este cubo de herramientas se eleva mediante un mosquetón giratorio de doble acción. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 para la prevención de objetos caídos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación