Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.33 pulg.
- Longitud8.27 pulg.
- TamañoXL
- Peso0.35 lb
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónManga de compresión para rodilla 601 XL negra
- Grupo y claseSoportes
- Línea de productosProFlex
- SerieEnvolturas y mangas
- UPC_NO720476165552
Descripción general
- La funda de compresión de rodilla ProFlex® 601 proporciona comodidad y soporte transpirables para aliviar el dolor de rodilla dentro y fuera del lugar de trabajo. La rodillera comprime la articulación para mejorar la inundación de sangre y reducir la hinchazón. También proporciona soporte para una mejor sensación de estabilidad articular. Aumente la productividad reduciendo el dolor y acelerando la recuperación de lesiones con esta funda de compresión de rodilla. El material de compresión de punto duradero, transpirable y de gran sujeción, permite una gama completa de movimientos para ofrecer comodidad durante todo el día. La funda de compresión se desliza fácilmente sobre la rodilla y el agarre de silicona antideslizante en el extremo superior garantiza que se mantenga en su sitio mientras se utiliza. Es gris con detalles negros para un uso de perfil bajo. Si está entre tallas, baje para aumentar la compresión y suba para reducirla. Esta funda de compresión de rodilla está diseñada para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite el beneficio de la compresión. Cada paquete incluye dos fundas de compresión para la rodilla.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación