Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del codo12.99-14.96 pulg.
- Altura3.54 pulg.
- Longitud5.51 pulg.
- TamañoGrande
- Peso0.18 lb
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa manga de compresión de codo ProFlex 651 proporciona comodidad y soporte transpirables para aliviar el dolor de codo dentro y fuera del lugar de trabajo. La manga del codo comprime la articulación para mejorar el flujo sanguíneo y reducir la hinchazón. También proporciona soporte para una mejor sensación de estabilidad articular. Aumente la productividad reduciendo el dolor y acelerando la recuperación de lesiones con esta funda de compresión para codo. El material de compresión de punto duradero, transpirable y de gran sujeción, también permite una gama completa de movimientos para ofrecer comodidad durante todo el día. La manga del brazo de compresión se desliza fácilmente sobre el codo y el patrón de punto proporciona un ajuste ceñido y antideslizante mientras se usa. Es gris con detalles negros para un uso de perfil bajo. Disponible en tres tallas para un ajuste óptimo. Para determinar el tamaño ideal, mida la circunferencia cuatro pulgadas por encima de la articulación del codo. Si está entre tallas, baje para aumentar la compresión y suba para reducirla. Esta funda de compresión de codo está diseñada para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite el beneficio de la compresión. Lavable a máquina. Cada paquete viene con dos mangas de compresión en el codo.
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónManga de compresión de codo negra 651 L
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 par de mangas para codo
- MaterialSilicona
- Línea de productosProFlex 651
- SerieEnvolturas y mangas
- TipoSoporte de la manga del codo
- UPC_NO720476165941
Descripción general
- COMPRESIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO: reduce el dolor al mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la hinchazón
- CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS: transpirable pero con soporte, permite una gama completa de movimientos para una comodidad durante todo el día
- SOPORTE: Aumenta la sensación de estabilidad articular
- ANTIDESLIZAMIENTO – El patrón de punto proporciona un ajuste ceñido
- BAJO PERFIL: color gris sutil, usar debajo de la ropa sin volumen
- WORKDAY TO WEEKEND: diseñado para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite beneficiarse de la compresión
- DOS PAQUETES: viene con dos (2) manguitos de compresión de codo por paquete
- LAVABLE A MÁQUINA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación