Motion
18012
Guantes de trabajo y uso general - Tamaño S o tamaño 7, nivel de corte ANSI A4
Artículo MI #11710868
No. Fabricante 18012
Precio11.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo y uso general - Tamaño S o tamaño 7, nivel de corte ANSI A4
Artículo MI #11710868
No. Fabricante 18012
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
Precio11.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes de lima 7040 S de grado alimentario
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    Par de guantes 7040
  • Material
    Fibra de refrigeración
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476180128

Descripción general

Descripción del fabricante
18012 GRAMOS DE ALIMENTOS RESISTENTES A LOS CORTES PROFLEX 7040
  • Los guantes ProFlex® 7040 ANSI A4 / EN 388 Nivel 5 para alimentos resistentes a los cortes están fabricados con hilo transpirable y no irritante TenaLux para una máxima comodidad que no compromete la protección. A diferencia de otras tecnologías anti-corte, el hilo TenaLux esté fabricado con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para lograr un alto nivel de resistencia al corte sin vidrio ni acero. Ideales para la preparación de alimentos, estos guantes a prueba de cortes no contaminan los materiales. El punto ligero de la TenaLux de 360 grados de transpirabilidad y una sensación de frescor al tacto para evitar el sudor de las manos y el sobrecalentamiento. El puño de punto sin costuras se ajusta cómodamente, evitando que la suciedad y los residuos entren en los guantes. El color de alta visibilidad mejora la visibilidad para mayor seguridad cuando se trabaja con cuchillos y otros objetos afilados. Son especialmente eficaces como guantes de preparación de alimentos para aquellos que trabajan en entornos de cocina industrial, pero también son una gran opción para cualquier persona que trabaje en la manipulación de materiales donde la contaminación es un riesgo.

También puede gustarle