Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud6.25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes de grado alimentario resistentes a los cortes de cal de 7040 l
- Grupo y claseGuantes
- IncluyePar de guantes 7040
- MaterialFibra de refrigeración
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476180142
Descripción general
Descripción del fabricante
18014 GRAMOS DE ALIMENTOS RESISTENTES A LOS CORTES PROFLEX 7040
- Los guantes ProFlex® 7040 ANSI A4 / EN 388 Nivel 5 para alimentos resistentes a los cortes están fabricados con hilo transpirable y no irritante TenaLux para una máxima comodidad que no compromete la protección. A diferencia de otras tecnologías anti-corte, el hilo TenaLux esté fabricado con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para lograr un alto nivel de resistencia al corte sin vidrio ni acero. Ideales para la preparación de alimentos, estos guantes a prueba de cortes no contaminan los materiales. El punto ligero de la TenaLux de 360 grados de transpirabilidad y una sensación de frescor al tacto para evitar el sudor de las manos y el sobrecalentamiento. El puño de punto sin costuras se ajusta cómodamente, evitando que la suciedad y los residuos entren en los guantes. El color de alta visibilidad mejora la visibilidad para mayor seguridad cuando se trabaja con cuchillos y otros objetos afilados. Son especialmente eficaces como guantes de preparación de alimentos para aquellos que trabajan en entornos de cocina industrial, pero también son una gran opción para cualquier persona que trabaje en la manipulación de materiales donde la contaminación es un riesgo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación