Motion
18025
Guantes 7040-CASE XL resistentes a los cortes de lima, para uso alimentario - Caja de 144
Artículo MI #11710876
No. Fabricante 18025
Precio1,701.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes 7040-CASE XL resistentes a los cortes de lima, para uso alimentario - Caja de 144
Artículo MI #11710876
No. Fabricante 18025
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
Precio1,701.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes 7040-CASE XL resistentes a los cortes de lima, para uso alimentario - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476180258

Descripción general

Descripción del fabricante
18025 CAJA PROFLEX 7040-CASE RESISTENTE A LOS CORTES
  • Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 7040-CASE ANSI A4 / EN 388 Nivel 5 están fabricados con hilo transpirable y no irritante TenaLux para una máxima comodidad que no compromete la protección. A diferencia de otras tecnologías anti-corte, el hilo TenaLux esté fabricado con fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) para lograr un alto nivel de resistencia al corte sin vidrio ni acero. Ideales para la preparación de alimentos, estos guantes a prueba de cortes no contaminan los materiales. El punto ligero de la TenaLux de 360 grados de transpirabilidad y una sensación de frescor al tacto para evitar el sudor de las manos y el sobrecalentamiento. El puño de punto sin costuras se ajusta cómodamente, evitando que la suciedad y los residuos entren en los guantes. El color de alta visibilidad mejora la visibilidad para mayor seguridad cuando se trabaja con cuchillos y otros objetos afilados. Son especialmente eficaces como guantes de preparación de alimentos para aquellos que trabajan en entornos de cocina industrial, pero también son una gran opción para cualquier persona que trabaje en la manipulación de materiales donde la contaminación es un riesgo.

También puede gustarle