Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.875 pulg.
- Longitud8.5 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso2.1 lb
- Ancho4.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción3105-10PK Eslinga para mosquetón individual estándar Black Economy - Caja de 10
- Características y beneficiosLa eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3105 (paquete de 10) cuenta con un mosquetón de aluminio con cierre de ojo cautivo y puerta de rosca en un extremo y un lazo de cincha de perfil bajo en el otro para sujetar herramientas de hasta 15lb // 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha elástica flexible para reducir los riesgos de enganches y enredos. El extremo de cincha de perfil bajo encaja fácilmente en pequeños orificios cautivos en herramientas que de otro modo serían difíciles de sujetar. Con un diseño de ojo cautivo, el mosquetón con cierre de puerta roscada sujeta las herramientas de forma segura mientras predice mejor la dirección de la carga y evita que el cordón se deslice en la puerta del mosquetón. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 15lb // 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .
- Grupo y claseCordones
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476190103
Descripción general
- La eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3105 (paquete de 10) cuenta con un mosquetón de aluminio con cierre de ojo cautivo y puerta de rosca en un extremo y un lazo de cincha de perfil bajo en el otro para sujetar herramientas de hasta 15lb // 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha elástica flexible para reducir los riesgos de enganches y enredos. El extremo de cincha de perfil bajo encaja fácilmente en pequeños orificios cautivos en herramientas que de otro modo serían difíciles de sujetar. Con un diseño de ojo cautivo, el mosquetón con cierre de puerta roscada sujeta las herramientas de forma segura mientras predice mejor la dirección de la carga y evita que el cordón se deslice en la puerta del mosquetón. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 15lb // 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación