Motion
19011
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11710880
No. Fabricante 19011
Precio918.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11710880
No. Fabricante 19011
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
Precio918.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    8.5 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    21 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta - Mosquetón y lazo de sujeción
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3105-100PK Eslinga para mosquetón individual estándar Black Economy - Caja de 100
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3105 (paquete de 100) cuenta con un mosquetón de aluminio con cierre de ojo cautivo y puerta de rosca en un extremo y un lazo de cincha de perfil bajo en el otro para sujetar herramientas de hasta 15lb // 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha elástica flexible para reducir los riesgos de enganches y enredos. El extremo de cincha de perfil bajo encaja fácilmente en pequeños orificios cautivos en herramientas que de otro modo serían difíciles de sujetar. Con un diseño de ojo cautivo, el mosquetón con cierre de puerta roscada sujeta las herramientas de forma segura mientras predice mejor la dirección de la carga y evita que el cordón se deslice en la puerta del mosquetón. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 15lb // 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476190110

Descripción general

Descripción del fabricante
19011 CALAMARES 3105-100PK MOSQUETÓN ÚNICO
  • La eslinga para herramientas de mosquetón único Squids® 3105 (paquete de 100) cuenta con un mosquetón de aluminio con cierre de ojo cautivo y puerta de rosca en un extremo y un lazo de cincha de perfil bajo en el otro para sujetar herramientas de hasta 15lb // 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha elástica flexible para reducir los riesgos de enganches y enredos. El extremo de cincha de perfil bajo encaja fácilmente en pequeños orificios cautivos en herramientas que de otro modo serían difíciles de sujetar. Con un diseño de ojo cautivo, el mosquetón con cierre de puerta roscada sujeta las herramientas de forma segura mientras predice mejor la dirección de la carga y evita que el cordón se deslice en la puerta del mosquetón. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 15lb // 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .

También puede gustarle