Motion
19169
3136 10-pack Correa adaptadora para escáner de código de barras negra 10-Pack
Artículo MI #11710884
No. Fabricante 19169
Precio38.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3136 10-pack Correa adaptadora para escáner de código de barras negra 10-Pack
Artículo MI #11710884
No. Fabricante 19169
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
Precio38.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    3.5 pulg.
  • Tamaño
    Paquete de 10
  • Peso
    1.08 lb
  • Ancho
    5.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    3136 10-pack Correa adaptadora para escáner de código de barras negra 10-Pack
  • Características y beneficios
    Las correas adaptadoras del escáner de código de barras Squids® 3136 (paquete de 10) están diseñadas para su uso con el gancho y el cinturón del escáner de código de barras Squids® 3135 para mantener los escáneres de código de barras seguros y accesibles. Los dos accesorios de lazo de la correa se conectan a pequeños orificios cautivos integrados en los escáneres de códigos de barras, lo que permite que los escáneres cuelguen cómodamente en el gancho del cinturón cuando no se utilizan. Cuando se utiliza sin el cinturón y el gancho del escáner, la correa adaptadora permite un cómodo asa de transporte. Estas correas adaptadoras de repuesto permiten un intercambio rápido para aquellos que utilizan con frecuencia varios escáneres inalámbricos mientras otros se recargan, lo que elimina la necesidad de cambiar los accesorios de bucle en cada intercambio. Las correas adaptadoras del escáner de código de barras Squids® 3136 solo son compatibles con el gancho y la correa del escáner de código de barras Squids® 3135 para evitar que los escáneres se caigan”causando daños al escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Arneses, fundas, soportes
  • UPC_NO
    720476191698

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTACIÓN DEL ESCÁNER DE CÓDIGOS DE BARRAS 19169 SQUIDS 3136
  • Las correas adaptadoras del escáner de código de barras Squids® 3136 (paquete de 10) están diseñadas para su uso con el gancho y el cinturón del escáner de código de barras Squids® 3135 para mantener los escáneres de código de barras seguros y accesibles. Los dos accesorios de lazo de la correa se conectan a pequeños orificios cautivos integrados en los escáneres de códigos de barras, lo que permite que los escáneres cuelguen cómodamente en el gancho del cinturón cuando no se utilizan. Cuando se utiliza sin el cinturón y el gancho del escáner, la correa adaptadora permite un cómodo asa de transporte. Estas correas adaptadoras de repuesto permiten un intercambio rápido para aquellos que utilizan con frecuencia varios escáneres inalámbricos mientras otros se recargan, lo que elimina la necesidad de cambiar los accesorios de bucle en cada intercambio. Las correas adaptadoras del escáner de código de barras Squids® 3136 solo son compatibles con el gancho y la correa del escáner de código de barras Squids® 3135 para evitar que los escáneres se caigan”causando daños al escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo.

También puede gustarle