Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud4.75 pulg.
- TamañoS
- Peso0.5 lb
- Ancho9.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónCordón para arnés del escáner acolchado de código de barras negro 3138 S
- Características y beneficiosEl arnés y correa acolchados para escáner de códigos de barras Squids® 3138 está diseñado para mantener seguros y accesibles los escáneres de códigos de barras durante el trabajo de almacén y distribución. Este arnés de escáner de grado industrial está fabricado con hebillas y correas de cincha de alta resistencia para trabajar en los entornos más hostiles. El acolchado de hombro Airprene proporciona comodidad duradera, mientras que el diseño de velcro permite que el cabestrillo se desprenda de forma segura del trabajador en situaciones de emergencia. Dos pequeños accesorios de lazo en el cordón se conectan y desconectan fácilmente a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos. Las características adicionales incluyen un portatarjetas de identificación y presillas para bolígrafos para un almacenamiento cómodo y un acceso rápido. El arnés y cordón del escáner está disponible en tamaños pequeños y grandes, cada uno ajustable para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo. Los accesorios de lazo adicionales/de repuesto se venden por separado en paquetes de 10 unidades.
- Grupo y claseCordones
- IncluyeUn arnés de escáner de código de barras 3138
- Línea de productosCalamares
- SerieArneses, fundas, soportes
- UPC_NO720476191889
Descripción general
- El arnés y correa acolchados para escáner de códigos de barras Squids® 3138 está diseñado para mantener seguros y accesibles los escáneres de códigos de barras durante el trabajo de almacén y distribución. Este arnés de escáner de grado industrial está fabricado con hebillas y correas de cincha de alta resistencia para trabajar en los entornos más hostiles. El acolchado de hombro Airprene proporciona comodidad duradera, mientras que el diseño de velcro permite que el cabestrillo se desprenda de forma segura del trabajador en situaciones de emergencia. Dos pequeños accesorios de lazo en el cordón se conectan y desconectan fácilmente a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos. Las características adicionales incluyen un portatarjetas de identificación y presillas para bolígrafos para un almacenamiento cómodo y un acceso rápido. El arnés y cordón del escáner está disponible en tamaños pequeños y grandes, cada uno ajustable para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo. Los accesorios de lazo adicionales/de repuesto se venden por separado en paquetes de 10 unidades.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación