Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud3 pulg.
- TamañoL
- Peso0.5 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTrampa para funda de radio
- ColorNegro
- DescripciónTrampa para funda de radio negra de 3772 l
- Características y beneficiosLa trampa para fundas de radio Squids® 3772 es la forma más segura de mantener las radios inalámbricas seguras y accesibles mientras se trabaja en alturas. Esta funda fácil de usar que cumple con ANSI/ISEA 121 actúa como un punto de fijación todo en uno para amarrar radios inalámbricas a una eslinga de herramientas"reduciendo los riesgos de caída y rotura de los costosos dispositivos de comunicación. Con una construcción de poliéster resistente y correas elásticas de velcro de alta resistencia, esta funda para radio protege las radios incluso en las condiciones más duras del lugar de trabajo. En la parte posterior de la trampa para fundas de radio hay una anilla en D de aleación fundida con revestimiento de zinc para fijarla de forma segura a una eslinga de herramientas mientras se trabaja en alturas. La trampa cumple con ANS/ISEA 121 con una clasificación de peso de 2lb // 0.9kg , y está disponible en dos tamaños para acomodar una variedad de radios (no incluya antenas de radio al medir dimensiones de radio): Con un amarre adecuado, Squids® 3772 puede evitar que las radios inalámbricas se pierdan, se rompan o se conviertan en un peligro de caída.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 funda de radio
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197737
Descripción general
- La trampa para fundas de radio Squids® 3772 es la forma más segura de mantener las radios inalámbricas seguras y accesibles mientras se trabaja en alturas. Esta funda fácil de usar que cumple con ANSI/ISEA 121 actúa como un punto de fijación todo en uno para amarrar radios inalámbricas a una eslinga de herramientas"reduciendo los riesgos de caída y rotura de los costosos dispositivos de comunicación. Con una construcción de poliéster resistente y correas elásticas de velcro de alta resistencia, esta funda para radio protege las radios incluso en las condiciones más duras del lugar de trabajo. En la parte posterior de la trampa para fundas de radio hay una anilla en D de aleación fundida con revestimiento de zinc para fijarla de forma segura a una eslinga de herramientas mientras se trabaja en alturas. La trampa cumple con ANS/ISEA 121 con una clasificación de peso de 2lb // 0.9kg , y está disponible en dos tamaños para acomodar una variedad de radios (no incluya antenas de radio al medir dimensiones de radio): Con un amarre adecuado, Squids® 3772 puede evitar que las radios inalámbricas se pierdan, se rompan o se conviertan en un peligro de caída.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación