Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco Lime FR 8263FRHL S/M
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476218630
Descripción general
Descripción del fabricante
CHALECO ECONÓMICO DE 21863 FR
- El chaleco de seguridad GloWear® 8263FRHL Hi-Vis FR es un chaleco tipo R clase 2 que cumple con la norma ASTM F1506 para resistencia a las llamas. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, este chaleco de trabajo de malla aprobado por ANSI está probado y certificado según ATPV 5.1 cal/cm2, NFPA 70E CAT 1. FR & ANSI 107- CUMPLIMIENTO Este chaleco de seguridad ASTM F1506 y ANSI/ISEA 107 Clase 2 está hecho de malla modacrítica 60% y algodón 40% para comodidad y transpirabilidad. Este chaleco reflectante también cuenta con una cinta reflectante 2 FR para una mayor visibilidad por la noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS & ACCESORIOS En el chaleco se incluye un bolsillo interior, un bolsillo doble para bolígrafo y una única pestaña para micrófono de radio resistente a las llamas. Cuenta con acceso con anilla en D en la parte trasera para llevar arneses de protección contra caídas y un cierre de velcro para ponerlos y quitarlos fácilmente. Este chaleco FR de alta visibilidad es ideal para trabajadores en ocupaciones con riesgo de arco eléctrico, incluidos los eléctricos y los servicios públicos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature