Motion
21867
8263FRHL 2XL/3XL Chaleco Lime FR
Artículo MI #11710894
No. Fabricante 21867
Precio87.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8263FRHL 2XL/3XL Chaleco Lime FR
Artículo MI #11710894
No. Fabricante 21867
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
Precio87.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8263FRHL 2XL/3XL Chaleco Lime FR
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos FR - Clases 2 y 3
  • UPC_NO
    720476218678

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO ECONÓMICO DE 21867 FR
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8263FRHL Hi-Vis FR es un chaleco tipo R clase 2 que cumple con la norma ASTM F1506 para resistencia a las llamas. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, este chaleco de trabajo de malla aprobado por ANSI está probado y certificado según ATPV 5.1 cal/cm2, NFPA 70E CAT 1. FR & ANSI 107- CUMPLIMIENTO Este chaleco de seguridad ASTM F1506 y ANSI/ISEA 107 Clase 2 está hecho de malla modacrítica 60% y algodón 40% para comodidad y transpirabilidad. Este chaleco reflectante también cuenta con una cinta reflectante 2 FR para una mayor visibilidad por la noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS & ACCESORIOS En el chaleco se incluye un bolsillo interior, un bolsillo doble para bolígrafo y una única pestaña para micrófono de radio resistente a las llamas. Cuenta con acceso con anilla en D en la parte trasera para llevar arneses de protección contra caídas y un cierre de velcro para ponerlos y quitarlos fácilmente. Este chaleco FR de alta visibilidad es ideal para trabajadores en ocupaciones con riesgo de arco eléctrico, incluidos los eléctricos y los servicios públicos.

También puede gustarle