Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño4XL/5XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- Descripción8263FRHL 4XL/5XL Chaleco Lime FR
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476218692
Descripción general
- El chaleco de seguridad GloWear® 8263FRHL Hi-Vis FR es un chaleco tipo R clase 2 que cumple con la norma ASTM F1506 para resistencia a las llamas. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, este chaleco de trabajo de malla aprobado por ANSI está probado y certificado según ATPV 5.1 cal/cm2, NFPA 70E CAT 1. FR & ANSI 107- CUMPLIMIENTO Este chaleco de seguridad ASTM F1506 y ANSI/ISEA 107 Clase 2 está hecho de malla modacrítica 60% y algodón 40% para comodidad y transpirabilidad. Este chaleco reflectante también cuenta con una cinta reflectante 2 FR para una mayor visibilidad por la noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS & ACCESORIOS En el chaleco se incluye un bolsillo interior, un bolsillo doble para bolígrafo y una única pestaña para micrófono de radio resistente a las llamas. Cuenta con acceso con anilla en D en la parte trasera para llevar arneses de protección contra caídas y un cierre de velcro para ponerlos y quitarlos fácilmente. Este chaleco FR de alta visibilidad es ideal para trabajadores en ocupaciones con riesgo de arco eléctrico, incluidos los eléctricos y los servicios públicos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación