Motion
23502
Camiseta 8283BK S Lime Performance Hi-Vis Negro: Parte inferior
Artículo MI #11710898
No. Fabricante 23502
Precio45.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta 8283BK S Lime Performance Hi-Vis Negro: Parte inferior
Artículo MI #11710898
No. Fabricante 23502
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
Precio45.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.25 pulg.
  • Tamaño
    S
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Camiseta 8283BK S Lime Performance Hi-Vis Negro: Parte inferior
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Camisas y sudaderas
  • UPC_NO
    720476235026

Descripción general

Descripción del fabricante
23502 GLOWEAR 8283BK DE RENDIMIENTO LIGERO
  • La GloWear® 8283BK Lightweight Performance Hi-Vis es una camiseta de clase 2 de tipo R diseñada para mejorar la visibilidad y la comodidad transpirable. Con un tacto extrasuave similar al de un maillot, este tejido 100% poliéster es el tejido más ligero aprobado por ANSI 107 del mercado. Ideal para trabajar con calor, esta camisa de seguridad reflectante cuenta con un tratamiento que absorbe la humedad y aberturas en las axilas para mantener a los usuarios frescos y secos. Tiene una clasificación de 30+ UPF para protección contra los dañinos rayos UV del sol. El panel negro de la parte inferior oculta la suciedad, la arena y el polvo para mantener la camisa limpia durante más tiempo. Además, los paneles negros ventilados en las axilas ocultan el sudor y mejoran la transpirabilidad. Esta camisa de trabajo de alta visibilidad utiliza cinta reflectante segmentada 2 para mejorar la visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. A diferencia de la cinta reflectante sólida, la flexibilidad de la cinta segmentada permite que la ropa reflectante se sienta más cómoda, ligera y transpirable.

También puede gustarle