Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.25 pulg.
- Tamaño3XL
- Peso0.61 lb
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónCamiseta 8283BK 3XL Orange Performance Hi-Vis Black: Parte inferior
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- SerieCamisas y sudaderas
- UPC_NO720476235170
Descripción general
- La GloWear® 8283BK Lightweight Performance Hi-Vis es una camiseta de clase 2 de tipo R diseñada para mejorar la visibilidad y la comodidad transpirable. Con un tacto extrasuave similar al de un maillot, este tejido 100% poliéster es el tejido más ligero aprobado por ANSI 107 del mercado. Ideal para trabajar con calor, esta camisa de seguridad reflectante cuenta con un tratamiento que absorbe la humedad y aberturas en las axilas para mantener a los usuarios frescos y secos. Tiene una clasificación de 30+ UPF para protección contra los dañinos rayos UV del sol. El panel negro de la parte inferior oculta la suciedad, la arena y el polvo para mantener la camisa limpia durante más tiempo. Además, los paneles negros ventilados en las axilas ocultan el sudor y mejoran la transpirabilidad. Esta camisa de trabajo de alta visibilidad utiliza cinta reflectante segmentada 2 para mejorar la visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. A diferencia de la cinta reflectante sólida, la flexibilidad de la cinta segmentada permite que la ropa reflectante se sienta más cómoda, ligera y transpirable.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación