Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- DescripciónChalecos 8249Z-S M Orange
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476245131
Descripción general
- El chaleco GloWear® 8249Z-S Hi-Vis Surveyors es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO INDIVIDUAL Este chaleco está disponible en tallas individuales para permitir a los trabajadores pedir su talla exacta para un ajuste más a medida y estilo de rendimiento en comparación con los chalecos de doble talla. El chaleco 8249Z Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de doble talla para aquellos que prefieren un ajuste más holgado para llevar sobre sudaderas o chaquetas. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación